オークラ輸送機
コロコンミニ(ホイールのみ)
コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
用途
適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)
材質
POM
ホイール直径(Φmm)
12.5
ローラ強度(kg)
0.5/ローラ
ホイール幅(mm)
10.5
内容量
1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06170459
KB-H
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません