オークラ輸送機
樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型
樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
用途
・動力不要で低コスト
・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。
材質
POM
長さ(mm)
【ユニット】150
高さ(mm)
【ユニット】20.5
ローラー幅(mm)
44.5
ローラ強度(kg)
0.5/ローラ
ローラ径(Φmm)
6
ローラーピッチ(mm)
7
ユニット幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※・選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06170441
KB150M
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません