曜日別特売

iPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック

iPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOXiPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOXiPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOXiPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOXiPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOXiPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOXiPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOXiPad[第10世代]ケース Symmetry Folio 耐衝撃 ブラック - OtterBOX

Symmetry FolioケースはiPadを落下の衝撃や傷から保護し、クリアな背面でiPadの美しさやカラーを楽しむことができます。
フォリオカバーの内側はマイクロファイバーの裏地が画面を守り、マグネットがケースを閉じたときにぴったりと画面に付きます。
フォリオカバーは、タイピングや動画視聴など、目的に合わせて角度を調節できます。
ウルトラスリムなデザインでバッグやリュックサックからの出し入れがスムーズ
iPad本体のカラーを楽しめるクリアな背面
タイピングや動画視聴時に便利なマルチポジションスタンド
フォリオカバーがスクリーンを保護
カバー開閉時に画面をロック/ロック解除
2ヶ所にあるストラップホールにストラップを装着可能(ストラップは付属していません)
便利なApple Pencilホルダー付き
DROP+(落下耐性):軍事規格※の落下試験を実施
※MIL規格(正面、側面、角など向きを変えて26回、1.22mの高さから床へ落下させ、端末にキズ、ひび、割れが発生せず、正常に作動するかを検証する試験)を基準としています。

Starry Night (ブラック / クリア / グレー)質量(g)282.5タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189.88×14.25×253.83対応機種iPad 10世代金具ケース留め具:マグネット式機能スリープモードのオン/オフ:あり、収納時 Apple Pencil充電:ありスタンドマルチポジションスタンド:ありホルダーApple Pencilホルダー:あり保証期間1年耐衝撃性対応高度:DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施特性耐衝撃、マグネット付、角度調節、スリム、スタンド機能、ストラップホール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618151977-95790
9,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする