第一衛材
第一衛材 朝まで安心夜用パッド 28枚入 DTS-188
パッドサイズ/ 巾32cm×長さ64cm
目安吸収量:1200cc(8回分)
用途
ブロックギャザーが尿をしっかり閉じ込めて、フチモレ・横モレをゼロに!
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
種別
尿取りパッド
吸収量
8回分
寸法(幅W×長さL)(cm)
【パッド】32×64
吸水量(mL)
約1200(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06180101
DTS-188
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください