第一衛材 朝まで安心夜用パッド 28枚入 112袋 (28枚入×4袋) 1ケース DTS-188

第一衛材 朝まで安心夜用パッド 28枚入 112袋 (28枚入×4袋) 1ケース DTS-188 - 第一衛材

パッドサイズ/ 巾32cm×長さ64cm
目安吸収量:1200cc(8回分)

用途
ブロックギャザーが尿をしっかり閉じ込めて、フチモレ・横モレをゼロに!
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
種別尿取りパッド吸収量8回分寸法(幅W×長さL)(cm)【パッド】32×64吸水量(mL)約1200(目安)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06180110DTS-188
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする