マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
2相PM型減速機付ステッピングモーター
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。
推奨モータードライバー:AD1431
設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)
4.8
モーター
Φ35
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシュ
3°
巻線
バイポーラ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
長さ(mm)
回転方向
強度
ステップ角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172638
PF35T-48W1G(1/10)
1/10
ギヤ:19.5
CW信号でCW
常用ギヤ:100(mN・m)、破壊ギヤ:300(mN・m)
0.75
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172647
PF35T-48W1G(1/30)
1/30
ギヤ:19.5
CW信号でCCW
常用ギヤ:200(mN・m)、破壊ギヤ:600(mN・m)
0.25
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172656
PF35T-48W1G(1/50)
1/50
ギヤ:21.7
CW信号でCW
常用ギヤ:300(mN・m)、破壊ギヤ:900(mN・m)
0.15
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172665
PF35T-48W1G(1/75)
1/75
ギヤ:21.7
CW信号でCW
常用ギヤ:300(mN・m)、破壊ギヤ:900(mN・m)
0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172681
PF35T-48W1G(1/100)
1/100
ギヤ:21.7
CW信号でCW
常用ギヤ:300(mN・m)、破壊ギヤ:900(mN・m)
0.075
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172690
PF35T-48W1G(1/125)
1/125
ギヤ:23.8
CW信号でCCW
常用ギヤ:600(mN・m)、破壊ギヤ:1800(mN・m)
0.06
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172699
PF35T-48W1G(1/250)
1/250
ギヤ:23.8
CW信号でCCW
常用ギヤ:600(mN・m)、破壊ギヤ:1800(mN・m)
0.03
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください