2相PM型減速機付ステッピングモーター

2相PM型減速機付ステッピングモーター - マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。
推奨モータードライバー:AD1431
設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。

電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転方向
強度
ステップ角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172498PFC25-24Q1G(1/5)1/5CW信号でCW常用ギヤ:20(mN・m)、破壊ギヤ:60(mN・m)3
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172507PFC25-24Q1G(1/10)1/10CW信号でCW常用ギヤ:20(mN・m)、破壊ギヤ:60(mN・m)1.5
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172516PFC25-24Q1G(1/15)1/15CW信号でCCW常用ギヤ:50(mN・m)、破壊ギヤ:150(mN・m)1
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172525PFC25-24Q1G(1/20)1/20CW信号でCCW常用ギヤ:50(mN・m)、破壊ギヤ:150(mN・m)0.75
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172541PFC25-24Q1G(1/25)1/25CW信号でCW常用ギヤ:70(mN・m)、破壊ギヤ:210(mN・m)0.6
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172550PFC25-24Q1G(1/30)1/30CW信号でCW常用ギヤ:70(mN・m)、破壊ギヤ:210(mN・m)0.5
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172559PFC25-24Q1G(1/50)1/50CW信号でCW常用ギヤ:70(mN・m)、破壊ギヤ:210(mN・m)0.3
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172568PFC25-48Q1G(1/5)1/5CW信号でCW常用ギヤ:20(mN・m)、破壊ギヤ:60(mN・m)1.5
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172577PFC25-48Q1G(1/10)1/10CW信号でCW常用ギヤ:20(mN・m)、破壊ギヤ:60(mN・m)0.75
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172586PFC25-48Q1G(1/15)1/15CW信号でCCW常用ギヤ:50(mN・m)、破壊ギヤ:150(mN・m)0.5
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172595PFC25-48Q1G(1/20)1/20CW信号でCCW常用ギヤ:50(mN・m)、破壊ギヤ:150(mN・m)0.375
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172611PFC25-48Q1G(1/25)1/25CW信号でCW常用ギヤ:70(mN・m)、破壊ギヤ:210(mN・m)0.3
オープン
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
06172620PFC25-48Q1G(1/30)1/30CW信号でCW常用ギヤ:70(mN・m)、破壊ギヤ:210(mN・m)0.25
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172629PFC25-48Q1G(1/50)1/50CW信号でCW常用ギヤ:70(mN・m)、破壊ギヤ:210(mN・m)0.15
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする