マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
リニアステップ
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
仕様
●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.
質量(g)
31
電圧(V)
5
温度上昇
70K
モーター
Φ25
分解能(mm)
0.02
絶縁抵抗(MΩ)
100
相数
2
抵抗
巻線(Ω/Φ):33±7%
励磁方式
2-2
許容温度(℃)
モーター:80以下(ケース部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~50
有効ストローク(mm)
30
送り量(mm)
(1ステップあたり)0.02
ねじリード(mm)
0.48
巻線
バイポーラ
インダクタンス(mH)
巻線:Φ12
ステップ数
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172717
PFL20-24Q4(048)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください