ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/見やすい位置や高さに調節可能
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。
USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)
質量(kg)スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理パネル:非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
調整範囲(mm)高さ:120
コントラスト比【標準値】1300:1
最大解像度【表示】1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
回転角度(°)【ピボット】左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズ24.5型
パネル駆動方式TFT/HFS
湿度(%)使用条件:20~80(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)
税込¥63,778
¥57,980
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT
税込¥26,378
¥23,980
液晶モニタ 21.5インチ フルHD/ IPS/ウルトラスリム/フレームレス/フリッカーフリー/ブルーライトフィルター/3年保証 VZ229HE-J
ASUS(エイスース)
税込¥13,178
¥11,980
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG
ASUS(エイスース)
税込¥197,780
¥179,800