松吉医科器械
マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0316BG PG×バーガンディ
本体サイズ:Φ12.0×140mm
本体重量:17.5g
材質:本体=アルミ,クリップ=スチール
付属品:単4電池 2個
材質
本体:アルミ、クリップ:スチール
全長(mm)
140
色
PG×バーガンディ
使用電池
単四電池×2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172437
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください