ケルヒャー
アルミ伸縮サクションパイプ内径35mm
軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。
適合機種
BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
材質
アルミ
長さ(mm)
615~1007
色
グレー
パイプ径(Φmm)
ID 35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06178859
2.862-011.0
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください