曜日別特売

スタッド溶接機 オートスポッター

スタッド溶接機 オートスポッター - ヒラネ

引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機
溶接時間が短く、ヒズミが少ない
ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる
ローラー絞り、点絞りができる(オプション)
エアークーリング絞り(PAT)対応機種
移動が楽なハンドル付き

付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)6電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物最大出力電流(A)2000内容量1台
関連資料:(0.46MB)
注意
※エアークーリング絞りは別売りです。
※ラピッドプーラー、スタッドプーラーは別売りです。
※各オプション品をお求めの場合は別途お問い合わせください。
※予告なく仕様が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183716AS-80
230,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

エアークーリングシボリ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする