窒素シールドガス樹脂溶接機

窒素シールドガス樹脂溶接機 - ヒラネ窒素シールドガス樹脂溶接機 - ヒラネ窒素シールドガス樹脂溶接機 - ヒラネ

高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機
窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止
トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能
高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現
高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献

付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)周波数(Hz)50~60最大出力(W)900入力一次:100V吐出量(L/min)窒素:22最高使用温度(℃)800危険物の類別非危険物内容量1台
関連資料:(0.43MB)
注意
※熱硬化性プラスチックには使用できません。
※予告なく仕様が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183741NSG-800W
オープン
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

NSG 800W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする