曜日別特売

K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア

K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア - タフレックK+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア - タフレックK+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア - タフレックK+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア - タフレックK+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア - タフレック

TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。
前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。
【アルミ素材】
前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。
※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。
【取り付け】
車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。
【アルマイトの輝き】
アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。
【フラットな荷台】
アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。
【デフレクター効果】
前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。

適合車種【トヨエース】年式:H11/5~R2/3 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)【ダイナ】年式:H11/5~ 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)全高(mm)218許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量20)長さ外寸(mm)825幅外寸(mm)1350内容量1個
注意
※装着データにつきましてはメーカーページよりご確認ください。
※適合につきましては2024年9月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容積載荷重(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183427KF421C+50(※一部車種は積載許容量20)218
63,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする