進相コンデンサ設備 油入自冷式

進相コンデンサ設備 油入自冷式 - 三菱電機
仕様●%リアクタンス:L=6%寸法H(mm)-温度上昇巻線(抵抗法による)および油が55℃以下寸法M(mm)-寸法N(mm)-機能-寸法G(mm)-相数三相塗装色マンセル5Y7/1保護機能-温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)許容電圧範囲-使用場所-RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(最大)種別Ⅱ:定格電流の130%以下、但し、第5高調波電流は基本波電流比55%以下耐電圧(kV)-容量許容差(%)-損失係数-内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80676936KR-3B 1.91KVAR 6600V 50HZ L6(設備)30kvar243500300745
2,757,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676945KR-3B 3.19KVAR 6600V 50HZ L6(設備)50kvar243500300845
2,965,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676954KR-3B 4.79KVAR 6600V 50HZ L6(設備)75kvar243570350845
3,151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676970KR-3B 6.38KVAR 6600V 50HZ L6(設備)100kvar243570350845
3,334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676979KR-3B 9.57KVAR 6600V 50HZ L6(設備)150kvar243570350845
3,704,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676988KR-3B 12.8KVAR 6600V 50HZ L6(設備)200kvar243620380895
4,045,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676997KR-3B 16.0KVAR 6600V 50HZ L6(設備)250kvar2436204001045
4,552,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677006KR-3B 19.1KVAR 6600V 50HZ L6(設備)300kvar2436204001045
4,889,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677015KR-3B 25.5KVAR 6600V 50HZ L6(設備)400kvar2436804601045
6,204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677024KR-3B 31.9KVAR 6600V 50HZ L6(設備)500kvar2436805001145
7,347,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677040KR-3B 1.91KVAR 3300V 50HZ L6(設備)30kvar122500300745
2,757,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677049KR-3B 3.19KVAR 3300V 50HZ L6(設備)50kvar122500300845
2,965,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677058KR-3B 4.79KVAR 3300V 50HZ L6(設備)75kvar122570350845
3,151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677067KR-3B 6.38KVAR 3300V 50HZ L6(設備)100kvar122570350845
3,334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677076KR-3B 9.57KVAR 3300V 50HZ L6(設備)150kvar122570350845
3,704,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677085KR-3B 12.8KVAR 3300V 50HZ L6(設備)200kvar122620380895
4,045,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677094KR-3B 16.0KVAR 3300V 50HZ L6(設備)250kvar1226204001045
4,552,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677110KR-3B 19.1KVAR 3300V 50HZ L6(設備)300kvar1226204001045
4,889,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677119KR-3B 25.5KVAR 3300V 50HZ L6(設備)400kvar1226804601045
6,204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677128KR-3B 31.9KVAR 3300V 50HZ L6(設備)500kvar1226805001145
7,347,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677137KR-3B 2.30KVAR 6600V 60HZ L6(設備)36kvar243500300745
2,703,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677146KR-3B 3.19KVAR 6600V 60HZ L6(設備)50kvar243500300845
2,907,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677155KR-3B 4.79KVAR 6600V 60HZ L6(設備)75kvar243570350845
3,090,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677164KR-3B 6.38KVAR 6600V 60HZ L6(設備)100kvar243570350845
3,268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677180KR-3B 9.57KVAR 6600V 60HZ L6(設備)150kvar243570350845
3,629,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677189KR-3B 12.8KVAR 6600V 60HZ L6(設備)200kvar243620380895
3,966,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677198KR-3B 16.0KVAR 6600V 60HZ L6(設備)250kvar2436204001045
4,459,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677207KR-3B 19.1KVAR 6600V 60HZ L6(設備)300kvar2436204001045
4,791,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677216KR-3B 25.5KVAR 6600V 60HZ L6(設備)400kvar2436804601045
6,080,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677225KR-3B 31.9KVAR 6600V 60HZ L6(設備)500kvar2436805001145
7,204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677234KR-3B 2.30KVAR 3300V 60HZ L6(設備)36kvar122500300745
2,703,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677250KR-3B 3.19KVAR 3300V 60HZ L6(設備)50kvar122500300845
2,907,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677259KR-3B 4.79KVAR 3300V 60HZ L6(設備)75kvar122570350845
3,090,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677268KR-3B 6.38KVAR 3300V 60HZ L6(設備)100kvar122570350845
3,268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677277KR-3B 9.57KVAR 3300V 60HZ L6(設備)150kvar122570350845
3,629,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677286KR-3B 12.8KVAR 3300V 60HZ L6(設備)200kvar122620380895
3,966,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677295KR-3B 16.0KVAR 3300V 60HZ L6(設備)250kvar1226204001045
4,459,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677304KR-3B 19.1KVAR 3300V 60HZ L6(設備)300kvar1226204001045
4,791,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677320KR-3B 25.5KVAR 3300V 60HZ L6(設備)400kvar1226804601045
6,080,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80677329KR-3B 31.9KVAR 3300V 60HZ L6(設備)500kvar1226805001145
7,204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80678686KR-3B 0.638KVAR 6600V 50HZ L6(設備)10kvar243500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80678695KR-3B 0.957KVAR 6600V 50HZ L6(設備)15kvar243500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80678704KR-3B 1.28KVAR 6600V 50HZ L6(設備)20kvar243500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80678720KR-3B 1.60KVAR 6600V 50HZ L6(設備)25kvar243500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80678729KR-3B 0.638KVAR 3300V 50HZ L6(設備)10kvar122500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80678738KR-3B 0.957KVAR 3300V 50HZ L6(設備)15kvar122500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80678747KR-3B 1.28KVAR 3300V 50HZ L6(設備)20kvar122500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80678756KR-3B 1.60KVAR 3300V 50HZ L6(設備)25kvar122500300745
2,523,000
取扱い終了
返品不可
80679919KR-3B 0.766KVAR 6600V 60HZ L6(設備)12kvar243500300745
2,475,000
取扱い終了
返品不可
80679928KR-3B 1.15KVAR 6600V 60HZ L6(設備)18kvar243500300745
2,475,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする