Crucial
Crucial T500シリーズ M.2 SSD 2TB ヒートシンク付 5年保証 CT2000T500SSD5JP
【容量】2000GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【Read】7400MB/s
【Write】 7000MB/s
【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06196666
0649528-939999
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください