曜日別特売

リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア種別部位:扉長さ(mm)1992幅(mm)793厚さ(mm)36.1デザイン扉:G1内容量1箱(1個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06189341AA1BG1-12MAFFN記号:MA、名称:ライトオーカー
42,800
取扱い終了
返品不可
06189350AA1BG1-12MGFFN記号:MG、名称:トープグレー
42,800
取扱い終了
返品不可
06189359AA1BG1-12MJFFN記号:MJ、名称:クリアベージュ
42,800
取扱い終了
返品不可
06189368AA1BG1-12MKFFN記号:MK、名称:オフブラック
42,800
取扱い終了
返品不可
06189377AA1BG1-12MLFFN記号:ML、名称:ミルベージュ
42,800
取扱い終了
返品不可
06189386AA1BG1-12MTFFN記号:MT、名称:ティーブラウン
42,800
取扱い終了
返品不可
06189395AA1BG1-12MWFFN記号:MW、名称:ダルブラウン
42,800
取扱い終了
返品不可
06189411AA1BG1-12THFFN記号:TH、名称:モノホワイト
42,800
取扱い終了
返品不可
06189420AA1BG1-12WHFFN記号:WH、名称:ネオホワイト
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする