曜日別特売

リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 650幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 650幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア種別部位:扉長さ(mm)1992幅(mm)593厚さ(mm)36.1デザイン扉:U0内容量1箱(1個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06192746AA1BU0-16MAFFN記号:MA、名称:ライトオーカー
31,500
取扱い終了
返品不可
06192755AA1BU0-16MGFFN記号:MG、名称:トープグレー
31,500
取扱い終了
返品不可
06192771AA1BU0-16MJFFN記号:MJ、名称:クリアベージュ
31,500
取扱い終了
返品不可
06192780AA1BU0-16MKFFN記号:MK、名称:オフブラック
31,500
取扱い終了
返品不可
06192789AA1BU0-16MLFFN記号:ML、名称:ミルベージュ
31,500
取扱い終了
返品不可
06192798AA1BU0-16MTFFN記号:MT、名称:ティーブラウン
31,500
取扱い終了
返品不可
06192807AA1BU0-16MWFFN記号:MW、名称:ダルブラウン
31,500
取扱い終了
返品不可
06192816AA1BU0-16WHFFN記号:WH、名称:ネオホワイト
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする