曜日別特売

リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア種別部位:扉長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1デザイン扉:D3内容量1箱(1個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06191127AA1BD3-14MAFFN記号:MA、名称:ライトオーカー
40,900
取扱い終了
返品不可
06191136AA1BD3-14MGFFN記号:MG、名称:トープグレー
40,900
取扱い終了
返品不可
06191145AA1BD3-14MJFFN記号:MJ、名称:クリアベージュ
40,900
取扱い終了
返品不可
06191161AA1BD3-14MKFFN記号:MK、名称:オフブラック
40,900
取扱い終了
返品不可
06191170AA1BD3-14MLFFN記号:ML、名称:ミルベージュ
40,900
取扱い終了
返品不可
06191179AA1BD3-14MTFFN記号:MT、名称:ティーブラウン
40,900
取扱い終了
返品不可
06191188AA1BD3-14MWFFN記号:MW、名称:ダルブラウン
40,900
取扱い終了
返品不可
06191197AA1BD3-14THFFN記号:TH、名称:モノホワイト
40,900
取扱い終了
返品不可
06191206AA1BD3-14WHFFN記号:WH、名称:ネオホワイト
40,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする