曜日別特売

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠薄壁90 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠薄壁90 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア種別部位:枠長さ(mm)2033厚さ(mm)90製品幅(mm)650固定枠(薄壁)9内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06186139VA2B4-16MALNP記号:MA、名称:ライトオーカー
17,900
取扱い終了
返品不可
06186148VA2B4-16MGLNP記号:MG、名称:トープグレー
17,900
取扱い終了
返品不可
06186157VA2B4-16MJLNP記号:MJ、名称:クリアベージュ
17,900
取扱い終了
返品不可
06186166VA2B4-16MKLNP記号:MK、名称:オフブラック
17,900
取扱い終了
返品不可
06186175VA2B4-16MLLNP記号:ML、名称:ミルベージュ
17,900
取扱い終了
返品不可
06186191VA2B4-16MTLNP記号:MT、名称:ティーブラウン
17,900
取扱い終了
返品不可
06186200VA2B4-16MWLNP記号:MW、名称:ダルブラウン
17,900
取扱い終了
返品不可
06186209VA2B4-16THLNP記号:TH、名称:モノホワイト
17,900
取扱い終了
返品不可
06186218VA2B4-16WHLNP記号:WH、名称:ネオホワイト
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする