曜日別特売

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア種別部位:枠長さ(mm)2045厚さ(mm)154製品幅(mm)650固定枠154内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06192028VA2B2-16MALN記号:MA、名称:ライトオーカー
19,500
取扱い終了
返品不可
06192037VA2B2-16MGLN記号:MG、名称:トープグレー
19,500
取扱い終了
返品不可
06192046VA2B2-16MJLN記号:MJ、名称:クリアベージュ
19,500
取扱い終了
返品不可
06192055VA2B2-16MKLN記号:MK、名称:オフブラック
19,500
取扱い終了
返品不可
06192071VA2B2-16MLLN記号:ML、名称:ミルベージュ
19,500
取扱い終了
返品不可
06192080VA2B2-16MTLN記号:MT、名称:ティーブラウン
19,500
取扱い終了
返品不可
06192089VA2B2-16MWLN記号:MW、名称:ダルブラウン
19,500
取扱い終了
返品不可
06192098VA2B2-16THLN記号:TH、名称:モノホワイト
19,500
取扱い終了
返品不可
06192107VA2B2-16WHLN記号:WH、名称:ネオホワイト
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする