液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル - iiyama(イイヤマ)

21.5型液晶ディスプレイ
VA方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度1ms※MPRT
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力
DisplayPort / HDMI ケーブルの2本が標準同梱

仕様●本体サイズ(H×W×D):365.0(H)×565.0(W) × 128.0 (D) mm●標準消費電力:17W●PCリサイクル:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●パネル方式:VA方式パネル●最大消費電力:35W●その他環境及び安全規格:CE、TUV●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:75Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●応答速度(G to G):1ms●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き22°/ 下向き4°●VCCI:対応●TCO:対応サイズ21.5型備考応答速度はMPRT値ピッチ水平 0.249mm x 垂直 0.241mm電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.1(スピーカー、スタンド含む)入力信号デジタル:DisplayPort、HDMIコントラスト比3000:1(標準)、8000000:1(ACR機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°走査周波数(水平)30~85kHz走査周波数(垂直)55~75HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m)/ 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックグリーン購入法適合パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250USBUSB2.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06202546X2283HSU-B1H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする