曜日別特売

FB-480 防水あきおくん

FB-480 防水あきおくん - 明邦化学FB-480 防水あきおくん - 明邦化学FB-480 防水あきおくん - 明邦化学FB-480 防水あきおくん - 明邦化学

インナーケースは取り外し可能。
ゲームベストにジャストサイズ

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:インパクトスチロール、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)107×93×35クリアブルー備考サイズシール、マグネットシール付内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205861-
1,200
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする