Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/150W/USB Type-C 3ポート Type-A 1ポート

Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/150W/USB Type-C 3ポート Type-A 1ポート - アドテック

高速充電の新規格「USB Power Delivery EPR」に対応し、140W/28V/5Aの単独出力に加えて、複数ポートでも多彩な出力を実現。多彩な出力パターンに対応。1.65W+65W+10W+10W:65Wノートパソコン2台とスマホ2台を高速充電したい方にぴったり。2.100W+10W+10W:高出力が必要なパソコンを使用しながら、スマホも充電したい方に最適。3.100W+45W:高性能な100WパソコンとiPad Pro(45W)を同時に充電したい方におすすめ。4.140W:MacBook Pro 16インチなど、140W充電対応機器でフル充電したい方に最適。本体はクリアボディを採用し、優しいブルーやパープルに加え、鮮やかなレッド、クールなブラック(スペースグレイ)からお好みに合わせてお選びいただけます。USB4規格対応高品質ケーブル付属。

仕様Type-CtoCセット付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)150Wポート数USB Type-C 3ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06201731APD-V150AC3-BL-CU4G3ブルー
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
06201740APD-V150AC3-RD-CU4G3レッド
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06201749APD-V150AC3-PU-CU4G3パープル
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
06201758APD-V150AC3-BK-CU4G3ブラック
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする