ノングレア、100Hz、RADEON FreeSync対応、Super Resolution+対応、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、色覚調整、Smart Energy Saving、Onscreen Control
仕様●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):5ms●パネル方式:IPS●最大消費電力:24W●標準消費電力:17W●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり -5~20●PCグリーンラベル:未適合●PCリサイクル:対応●プラグ アンド プレイ:対応●その他節電関連:Smart Energy Saving●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり(540×414×200)、スタンドなし(540×321×51)●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3Wサイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源100V~240V適合規格RoHS、Jmoss、VCCIクラスB表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり 2.75、スタンドなし 2.34コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/ 178°(CR≧10)走査周波数(垂直)Dsub 48-75Hz HDMI 48-100HzケーブルHDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、AC-DCアダプター入力端子Dsub×1、HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250内容量1台