LIFEBOOK U9313/RX (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/13.3型WUXGA)

LIFEBOOK U9313/RX (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/13.3型WUXGA) - 富士通
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):約74W●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●最大消費電力:74W●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応 VCCI ClassB●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●メインメモリ(最大):8GB●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●WWAN:なし電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約879メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06203605FMVU81041P
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする