曜日別特売

LIFEBOOK A5513/RX (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Personal 2021/15.6型HD)

LIFEBOOK A5513/RX (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Personal 2021/15.6型HD) - 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

仕様●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●PCグリーンラベル:適合●VCCI:対応 VCCI ClassB●電気通信事業法備考:無線LAN●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●標準消費電力:約5.5W●PCリサイクル:対応(有償)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:74W●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●VRAM容量:メインメモリと共用●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:256GB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):約74W●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950メモリー容量16GBディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06203061FMVA0F028P
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする