曜日別特売

LIFEBOOK A5513/RX (スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD)

LIFEBOOK A5513/RX (スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD) - 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950メモリー容量8GBディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06203246FMVA0F02VPCore i3-1315U256GB
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06203036FMVA0F026PCore i5-1335U512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06203036FMVA0F026P19591918FMVA0F056PFMVA0F026P LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) 富士通 19591918LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24)富士通1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする