LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約3.6W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●CPU詳細:インテル Corei7-1370Pプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大5.20GHz)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 15.5kWh/年 (AAA)●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージ容量:512GB●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応 VCCI ClassB●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●最大消費電力:74W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●電気通信事業法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:無線WAN(LTE)4G●メインメモリ(最大):16GB●最大消費電力(備考):約74W●対応SIMサイズ:nanoSIM●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約931メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)内容量1台