仕様●国際エネルギースター:登録●VRAM容量:メインメモリと共用●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約3.0W●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●WiMAX:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●ディスプレイサイズ:14型●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:無線LAN●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●J-Moss:対応●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●メインメモリ(最大):16GB●最大消費電力(備考):約74W●PCリサイクル:対応(有償)●最大消費電力:74W電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約879メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)オフィスソフトなし内容量1台