SUPERIOR Cable for Gaming-IEM2pin

SUPERIOR Cable for Gaming-IEM2pin - qdc

SUPERIOR Cable for Gamingは、qdcがブランドアイデンティティーと正確なサウンドをより多くのユーザーへ届ける為に開発した真のエントリーユニバーサルIEM「SUPERIOR」(スーペリア)向けに開発したゲーミング用ロングケーブルです。デスクトップやアーケードでのゲーミング用途として使用に適した約180cmのケーブル長を採用。ロングケーブルのため引っかかりにくいよう、プラグはL字タイプのモールドを採用しています。また、ボイスチャット用にインライン式のリモコンマイクを搭載。リモコンマイクは右手でマウスなどを操作しながらでも使用できるように、ケーブル左側に配置しています。コネクターはフラットタイプのカスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。ケーブルは、伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線を黒のPVC被膜で覆い、滑らかで取り回しも優れています。SUPERIOR Cable for Gamingは、SUPERIORを、より幅広い用途でお使い頂くために考え抜かれたゲーミングケーブルです。

仕様●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06202361QDC-SUPERIOR-CABLE-G
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする