曜日別特売

PhotoDirector 2025 Ultra 通常版

PhotoDirector 2025 Ultra 通常版 - サイバーリンク

PhotoDirector 2025 Ultraは、AI機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き、合成、ノイズ除去、RAW現像、写真印刷をサポート。AI技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単で綺麗に仕上げることができます。新たにAI 顔ピンボケ除去、AI ワンクリック顔補正機能を搭載。 カラーマニュアルも付属します。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。

仕様●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●プラットフォーム:Windows●動作HDD容量:10GB●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●言語:日本語●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●動作メモリ:4GB 以上(AI機能の使用は 8 GB 以上推奨)●納品形態:パッケージ●情報取得日:20240905対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205170PHD16ULTNM-001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする