輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:15W/良品先出しサービス、3年間のハードウェア限定保証
仕様●最大消費電力(備考):15W(最大輝度、デル製サウンドバー、USBアクティブの場合)●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:15W●本体サイズ(H×W×D):スタンド除く:306.9 mm x 374.5 mmx 46.5 mm●パネル方式:TN●標準消費電力:11W●スリープ時消費電力:0.5W未満●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●応答速度(黒→白→黒):5ms●TCO:対応サイズ17型ピッチ0.264 mm電源100~240 VAC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大)本体質量(g)スタンド除く:2080 スタンド含む:2680表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角水平:左右170°/垂直上下160°走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.5m)入力端子VGA、DisplayPortスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)250USBなし内容量1台