曜日別特売

HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型)

HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型) - HP(日本ヒューレット・パッカード)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~

仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●WWAN:なし●最大消費電力:45W●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●J-Moss:対応●その他ソフト:HP Support Assistant等●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD WebカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06204041B10NXAT#ABJ(最大・標準)16GBインテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)512GB
オープン
145,800
160,380(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする