HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型)

HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD WebカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Personal 2021内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06203955B10NRAT#ABJ8GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06204025B10NVAT#ABJ16GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06204050B10NYAT#ABJ16GB512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする