曜日別特売

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)1992幅(mm)723厚さ(mm)36.1デザイン【扉】G1部位名称内容量1箱(1個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06208031AA1AG1-13MAFCNライトオーカーMA
40,600
取扱い終了
返品不可
06208040AA1AG1-13MGFCNトープグレーMG
40,600
取扱い終了
返品不可
06208049AA1AG1-13MJFCNクリアベージュMJ
40,600
取扱い終了
返品不可
06208058AA1AG1-13MKFCNオフブラックMK
40,600
取扱い終了
返品不可
06208067AA1AG1-13MLFCNミルベージュML
40,600
取扱い終了
返品不可
06208076AA1AG1-13MTFCNティーブラウンMT
40,600
取扱い終了
返品不可
06208085AA1AG1-13MWFCNダルブラウンMW
40,600
取扱い終了
返品不可
06208101AA1AG1-13THFCNモノホワイトTH
40,600
取扱い終了
返品不可
06208110AA1AG1-13WHFCNネオホワイトWH
40,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする