網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸

網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 - セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 - セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 - セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 - セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 - セイキ販売網戸屋一番Ⅱ 玄関ドア・ベランダドア・勝手口ドア用網戸 - セイキ販売

「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。
・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。
・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。
・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。
・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。
・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。

材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック内容量1台
注意
※内開きドアには設置出来ません。
※袖付きドアの場合は、補助支柱が必要です。
※スチール・アルミの場合は下穴開けが必要です。
※設置するにあたって、ドアクローザーが木枠より2.5cm以下の出っ張りであれば設置可能です。また、木枠の取付スペース部分が4cm以上必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付場所
高さ(cm)
取付高H(cm)
取付幅W(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207385ADY2ー177【網戸】玄関ドア、バルコニードア、ベランダドア、テラスドア、勝手口ドア【有効開口】172182~22055~94
28,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
06207401ADY2ー189【網戸】玄関ドア、バルコニードア、ベランダドア、テラスドア、勝手口ドア【有効開口】184194~24055~94
29,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
06207410ADY2ー219【網戸】玄関ドア、バルコニードア、ベランダドア、テラスドア、勝手口ドア【有効開口】214224~24055~94
30,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06207419ADY2ーW【網戸】袖付きドア、親子ドア、玄関ドア、バルコニードア、ベランダドア、テラスドア、勝手口ドア【有効開口】214224~24094~125
33,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする