曜日別特売

WD_BLACK SN770M ゲーミング向け M.2 2230 NVMe接続SSD 1TB 5年保証 WDS100T3X0G

WD_BLACK SN770M ゲーミング向け M.2 2230 NVMe接続SSD 1TB 5年保証 WDS100T3X0G - Western Digital(ウエスタンデジタル)

【フォームファクター】M.2 2230
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen4 x4
【シーケンシャルリード】5150MB/s
【シーケンシャルライト】4900MB/s
【製品保証】5年

RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062160560718037-902951
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
062160560718037-90295151354320WDS100T3X0G0718037-902951 内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル) 51354320内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)Western Digital(ウエスタンデジタル)1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする