曜日別特売

WD Gold 内蔵HDD 3.5インチ 6TB SATA6Gb/s 5年保証 WD6004FRYZ

WD Gold 内蔵HDD 3.5インチ 6TB SATA6Gb/s 5年保証 WD6004FRYZ - Western Digital(ウエスタンデジタル)

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】6TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】256MB
【製品保証】5年

仕様内蔵・外付:内蔵サイズ3.5インチインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062160200718037-899923
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする