レーシングライン チタン S-H4MR16-CIQTA

レーシングライン チタン S-H4MR16-CIQTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-H4MR16-CIQTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-H4MR16-CIQTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-H4MR16-CIQTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H4MR16-CIQTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:スパークアレスター仕様 FIM2013対応 112db
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF450R 17-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:FIMレギュレーション対応。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:38.97kW/9850rpm
最大出力:40.66kW/9950rpm
STD 最大トルク:44.9Nm/7850rpm
最大トルク:45.3Nm/7850rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナルチタン区分マフラー備考FIMレギュレーション対応。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工最大出力(kW)40.66/9950rpm、STD:38.97/9850rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213728S-H4MR16-CIQTA
219,000
209,800
230,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする