曜日別特売

レーシングライン チタン S-S10R11-APLT

レーシングライン チタン S-S10R11-APLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10R11-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:10.4
重量[キログラム]:5.9
STD音量:98 dB / 6600 rpm
音量:103.6 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:134.55kW/13050rpm
最大出力:137.42kW/13000rpm
STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm
最大トルク:112.7Nm/10800rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)5.9、STD:10.4チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213125S-S10R11-APLT
314,000
309,800
340,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする