レーシングライン カーボン S-Y9R12-APC

レーシングライン カーボン S-Y9R12-APC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R12-APC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:7.0
重量[キログラム]:4.5
STD音量:95.5 dB / 5000 rpm
音量:104.5 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.44kW/10000rpm
最大出力:88.52kW/10000rpm
STD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm
最大トルク:94Nm/7200rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス質量(kg)4.5、STD:7区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:92.1/7200rpm最大出力(kW)88.52/10000rpm、STD:85.44/10000rpm音量(dB)104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213421S-Y9R12-APC
179,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする