レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEH

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEH - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R5-HEGEH
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:※別売のキャタライザー(P-KAT-051)を装着することで、EC対応となります。 ※装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-20
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:5.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:50.73kW/8800rpm
最大出力:51.25kW/8900rpm
STD 最大トルク:65.1Nm/6550rpm
最大トルク:65.2Nm/6650rpm
オプション:品番:P-KAT-051

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213719S-Y7R5-HEGEH
223,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする