曜日別特売

レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP

レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
集合方式:3-1
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RN70J
エンジン型式:原動機の型式:N718E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA2021109057

仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN70Jチタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応番号認証:JMCA2021109057方式集合:3-1加工エンジン型式原動機の型式:N718E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213116S-Y9R13-HAPTJPP
362,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする