メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S6R9-WT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 スズキ純正サイドケース・センタースタンドとの同時装着可能
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:7.8
重量[キログラム]:3.6
STD音量:86.9 dB / 4400 rpm
音量:96.9 dB / 4400 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル オフロード
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:49.63kW/8900rpm
最大出力:53.01kW/9050rpm
STD 最大トルク:59.7Nm/6450rpm
最大トルク:61Nm/6550rpm


