メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE125R2-HZBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:オプションキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみEC対応、i-Getエンジン対応
適合情報:
ベスパ[VESPA] Primavera 150ie 3V [プリマベーラ] 17-20
ベスパ[VESPA] sprint 150ie 3V [スプリント] 17-20
ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 17-20
ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:(ステンレス)ブラック/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:7.2kW/7750rpm
最大出力:7.35kW/7700rpm
STD 最大トルク:10.7Nm/6050rpm
最大トルク:10.8Nm/6000rpm
オプション:品番:P-KAT-064


