曜日別特売

レーシングライン チタン ブラック S-T6R1-CQTBL

レーシングライン チタン ブラック S-T6R1-CQTBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T6R1-CQTBL
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:オプショナルヒートシールドステンブラック(品番:P-HST6R1)設定あり
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 22-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタンブラック
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:4.7
STD音量:93.3dB/5125rpm
音量:99.4dB/5125rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:3-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:56.4kW/10000rpm
最大出力:59.0kW/10000rpm
STD 最大トルク:61.9Nm/8000rpm
最大トルク:62.6Nm/8000rpm
オプション:品番:P-HST6R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.7、STD:8チタンブラックタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工音量(dB)99.4/5125rpm、STD:93.3/5125rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214157S-T6R1-CQTBL
234,000
229,800
252,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする