曜日別特売

レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1

レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B3R1-RC/1
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R1)
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23
ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン/ステンレス
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:2.6
STD音量:86 dB / 4750 rpm
音量:93.7 dB / 4750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:24.85kW/9600rpm
最大出力:25.88kW/9600rpm
STD 最大トルク:27.7Nm/7650rpm
最大トルク:29.5Nm/7700rpm
オプション:品番:P-HSB3R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:7.2カーボン/ステンレスタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工音量(dB)93.7/4750rpm、STD:86/4750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214069S-B3R1-RC/1
109,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする