レーシングライン カーボン S-Y5R5-RC

レーシングライン カーボン S-Y5R5-RC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y5R5-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 TMAX560への適合不可となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.5
重量[キログラム]:3.4
STD音量:89.2 dB / 3375 rpm
音量:99.3 dB / 3375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.86kW/6500rpm
最大出力:31.25kW/6500rpm
STD 最大トルク:45Nm/6400rpm
最大トルク:48.4Nm/5600rpm

付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.4、STD:8.5カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工音量(dB)99.3/3375rpm、STD:89.2/3375rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213500S-Y5R5-RC
198,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする