レーシングライン カーボン S-SY5R1-RC

レーシングライン カーボン S-SY5R1-RC - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-SY5R1-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:3.2
STD音量:83.6 dB / 3375 rpm
音量:90.5 dB / 3375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:22.72kW/6400rpm
最大出力:23.6kW/6700rpm
STD 最大トルク:36.7Nm/6000rpm
最大トルク:36.9Nm/6000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)3.2、STD:8.4区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:36.7/6000rpm最大出力(kW)23.6/6700rpm、STD:22.72/6400rpm音量(dB)90.5/3375rpm、STD:83.6/3375rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213265S-SY5R1-RC
168,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする